SH-5 ホイルカップ(透明) セイコー 89287947

ホイルカップ(透明)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(400枚)
底径(Φmm)33
高さ(mm)20
内容量1パック(400枚)注文コード89287947品番SH-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。
オーブン不可。電子レンジ可。

透明直径×深さ(mm)50×20上径×下径×高さH(mm)50×33×20材質スチロール厚さ(μm)0.15高さ(mm)20底径(Φmm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする