セイコー
ホイルカップ(透明)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(200枚)
1パック(400枚)
1パック(200枚)
底径(Φmm)
48
22
33
40
45
48
高さ(mm)
25
20
23
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200枚)
注文コード
89287974
品番
SH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
惣菜・漬物・珍味・フルーツ等の盛り付けを小粋に演出します。
オーブン不可。電子レンジ可。
色
透明
直径×深さ(mm)
80×25
上径×下径×高さH(mm)
80×48×25
材質
スチロール
厚さ(μm)
0.15
高さ(mm)
25
底径(Φmm)
48