曜日別特売
900角 プチフラワー風呂敷 服部 89288324

プチフラワー風呂敷

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)
寸法(mm)900×900
色(柄)ブルー
内容量1パック(20枚)注文コード89288324品番900角
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
寸法(mm)900×900色(柄)ブルー材質PE(ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89288272
2023-08-09
用途: 商品の手渡し時
卸売・小売業

100cmの大きさが商品包装に丁度の大きさでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89288297
2022-05-07
用途: 小学生の授業で風呂敷包み体験をやるために購入しました。

この風呂敷は布製ではなくビニール製であり、包み方の練習には使えませんでした。購入するときに材質が何で出来ているかの記載がなくて、使えない物を購入してしまいました。

対象商品 : 89288342
2021-12-15
用途: テイクアウトの漢方用。
飲食業

以前から使って気に入ってます。
コレからも宜しくお願いします。
ありがとうございました。

2020-01-29
用途: 料理を包む時
サービス業

なかなか無い可愛らしい柄で、サイズもちょうどいい。とても使いやすいです。

対象商品 : 89288342
2020-05-18
用途: 少し大きめの商品の手提げ袋代用
ベンデル洋菓子店

イメージを見て、大柄の風呂敷と勘違いしました。実物の縮尺は3センチ角位のイメージでしょうか。細かい柄で良くあるものですね、勘違いながらがっかりしてしまいました。このような柄で、15㎝角位のものが有ると綺麗ではないでしょうかねえ。あまり見かけませんし。

1が参考にしています
対象商品 : 89288272
2017-02-01
用途: 降雪時等に商品の手渡し用に使用。
池田鉄工所製造業

なかなかこのサイズが売ってなくて、助かります。
少量販売も助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする