曜日別特売
CSM-270 スリット鉢 CSM 兼弥産業 89289767

CSM-270 スリット鉢 CSM 兼弥産業 89289767
CSM-270 スリット鉢 CSM 兼弥産業 89289767
CSM-270 スリット鉢 CSM 兼弥産業 89289767

スリット鉢 CSM

(172件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)8.8
内容量1個注文コード89289767品番CSM-270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。

用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。形状8角形高さ(mm)236容量(L)8.8外径(Φmm)270底径(Φmm)220モスグリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:172
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89289733
2026-03-16
用途: 挿し木苗の植え替え
農・林・水産業

いちじくの挿し木2年目の鉢として購入しました。一回り大きいサイズとしてぴったり。木を大きくしたくないものに使うには良いと思います。

対象商品 : 89289733
2025-11-20
用途: 今年から苗木植えて果樹を楽しむためだけに
農・林・水産業

YouTubeなんかを参考にしたならば、根鉢にするにはこの商品がお勧めらしく、試しに購入した。
確かに、安い鉢と比べてスリットが入って、水捌けも良さそうだし、根の育成にはベストみたいだ。

対象商品 : 89289742
2025-03-14
用途: 植物の植え替え
その他業種

やはりスリット鉢で育てると
元気にいきいきと育ってくれますね。
こちらの植木鉢を購入する時は
必ずモノタロウさんでお願いしています。
コスパが良く、良品で
配送が丁寧、速いので助かります。
ありがとうございました。

2が参考にしています
2025-05-05
用途: 菊の鉢上げ
その他業種

さし芽した菊の苗を鉢上げするのですが、従来は4号スリット鉢で行っていたのですが、今年は5号(CSM150)に変更しました。
まだ、効果の評価まで行ってませんが、現時点では菊は順調に成長しています。
スリット鉢の場合、鉢底石は不要と聞いてますので、この点でも便利だと
思っています。

対象商品 : 89289751
2025-03-14
用途: 店舗の観葉植物植え替え用
飲食業

排水性、通気性がよく植物の育成も良好です。
美観的なところは機能重視で想定内かもしれません。

対象商品 : 89289742
2024-07-13
用途: アジサイやクリスマスローズ、ミニバラの栽培用
製造業

アジサイやクリスマスローズ、ミニバラの栽培に使っています。根腐れ、根詰まりせす、健全に育ちます。パンジーやビオラについてはテラコッタ鉢の方があっているように思います。

対象商品 : 89289715
2024-06-24
用途: 苗の管理
学校法人名城大学教育・研究機関

スリット鉢に慣れたら、普通の鉢に戻れません。 必要なら、化粧鉢に入れて使えば良いし、よほど、根が強いもので半地植しない限り、丈夫で繰り返し使用が可能。半地植したものは、根張りが良過ぎて、スリットを突き抜けてしまいますが。。

1が参考にしています
対象商品 : 89289724
2024-07-10
用途: 双葉から本場に育つ頃、鉢増しに使ってます。
有限会社スリーエス エンジニアリング建設業・工事業

7~10号鉢に植え替えるまでの中継に使っています。
水はけが良く成長に良い印象です。価格も良くコスパに優れます。ただ、色に2色しかなく白色系統が欲しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする