曜日別特売
FK04517 LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック) 89290932

LED誘導灯 通路 表示板 A級

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
内容量1個注文コード89290932品番FK04517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200
タイプ適合本体FA44312材質アクリル厚さ(mm)2材質(本体)鋼板(クールホワイト)寸法(縦×横)(mm)420×420

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89290932FK0451733600928FK04517JFK04517 LED誘導灯 通路 表示板 A級 Panasonic(パナソニック) 33600928LED誘導灯 通路 表示板 A級Panasonic(パナソニック)1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする