Panasonic(パナソニック)
LED誘導灯 通路 表示板 A級
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
左右
左
右
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89290941
品番
FK04518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,200
タイプ
左右
適合本体
FA44312
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
材質(本体)
鋼板(クールホワイト)
寸法(縦×横)(mm)
420×420
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89290941
FK04518
41841093
FK04518
環境配慮表示板A級通路
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました