曜日別特売
CE-3006-S4-15 ローレットつまみノブ ショート ノーブランド 89293425

CE-3006-S4-15 ローレットつまみノブ ショート ノーブランド 89293425
CE-3006-S4-15 ローレットつまみノブ ショート ノーブランド 89293425

ローレットつまみノブ ショート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM4
取付長(mm)15
内容量1個注文コード89293425品番CE-3006-S4-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。

材質(本体)SUS304種類丸形寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)2寸法B(mm)1.8寸法C(mm)8寸法I(mm)0.8寸法J(mm)-取付部おねじ(段付)寸法K(mm)-寸法H(Φmm)4寸法A(Φmm)15寸法G(Φmm)10ねじの呼びM4材質(ワッシャー)PP取付長(mm)15材質(取付部)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89293461
2020-03-16
用途: WR250Rサイドカバー取り付け
HIDベース自動車・二輪車・自転車関連業

6角レンチで外すロックねじをこれに交換すると、手で外すことができます。

対象商品 : 89293461
2016-05-29
用途: バイクのカウル脱着用
サービス業

本来は、サーバーのラック取り付け用のボルトだとおもいますが、バイクのシングルシートカウルの脱着用に利用しています。
全く問題ありません

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする