曜日別特売
2312400 散水ノズルNG-20(15.19mm兼用) 永田製作所 89294922

散水ノズルNG-20(15.19mm兼用)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード89294922品番2312400
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
全長(mm)420本体質量(g)360適合ホース内径(Φmm)15/19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294922
2022-11-23
用途: 野菜育苗
農・林・水産業

種からの野菜育苗時の灌水作業で使用しました。柔らかい散水が出来るので苗にも負担が掛からずよかったです

対象商品 : 89294922
2021-09-09
用途: タマネギ苗の散水に使用細粒用に最適です
農・林・水産業

他社の散水器で使用すると粒が粗くて種が飛び出す事があり困っていました
貴社のものは粒が細かくて種が飛び出す事もなく大満足
です

対象商品 : 89294922
2020-09-14
用途: 畑での野菜に散水
農・林・水産業

以前から使用していました、うっかり下にあったのを蹴飛ばしてつぶしてしまったので交換用で購入

対象商品 : 89294922
2019-05-17
用途: 水稲苗の散水管理
農・林・水産業

散水メッシュ網の替えセットがあったら良いと思いなした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする