曜日別特売
- FC 高吸収ワンタッチパッド 白十字 89296541

FC 高吸収ワンタッチパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(6枚)
シートサイズ(mm)50×80
サイズS
パッドサイズ(mm)25×40
内容量1袋(6枚)注文コード89296541品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

パッド部分のワイド化とふんわりコットンで、広い範囲のすり傷や出血を伴う創傷面の血液・分泌液をしっかり吸収して、やさしくプロテクトします。
【高吸収ふんわりパッド】で、血液・膿などをしっかり吸収します。
パッドに厚みがあり、傷口をやさしく保護します。
出血が多い場合でも、逆戻りしにくい素材を使用しております。
個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。

パッドサイズ(mm)25×40シートサイズ(mm)50×80サイズS医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000111医薬品医療機器等法一般医療機器医療・介護用品セレクション12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする