CE37 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック 89297162

CE37 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック 89297162
CE37 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック 89297162
CE37 超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック 89297162

超流星マーカーユニット 12/24V

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個光源色ホワイト注文コード89297162品番CE37
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

DC12/24V共用
電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。
パワーLED仕様。

用途
超流星マーカー補修部品。
材質アクリル/スチール質量(g)約40定格電圧(V)DC12/24光源色ホワイト定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70LED使用数(個)9適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズホワイト材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24LED色ホワイト材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電圧変動範囲DC10~32V主材質アクリル/スチール
注意
※装着例画像は、ミリオンDXマーカークリア(CV-121)を使用しての点灯イメージです。レンズは本製品には含まれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-16
用途: トラックのマーカーの交換球用に

ノーマルの電球よりも格段に明るく、綺麗で周囲も照らしてくれとても良い感じです。

2025-01-12
用途: 会社のトラックに
製造業

取り付け方が電球互換タイプなので、会社の車でも電球と交換するだけでLED化できます。(車検時や、車の乗り換えで元に戻す時も楽です)
ネットで買った安物のLED電球は、明るくないし、熱ですぐにダメになってしまいましたが、この製品は明るく、いわゆる玉切れとは無縁に近いので、重宝しています。
最近は新車時の電球でさえ、納車から半年で切れる粗悪品が多いのですが、この製品は今のところ1年以上使えています。
購入金額は安くないので、8個とか10個買うには勇気がありますが、値段相当の価値はあると思います。

対象商品 : 89297153
2023-06-03
用途: いすゞダンプの車幅灯として使用
建設業・工事業

ヤックさんの超流星マーカーランプ光が強く煌びやか。夜のダンプ運転が楽しく注目度抜群です。大満足でありがとうございます。

対象商品 : 89297135
2021-05-26
用途: トラックのマーカーに使用
運輸・通信業

イメージよりも明るく、トラックの最後尾が認識しやすくなりました。

対象商品 : 89297144
2020-12-19
用途: 四トン車に取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ取付けはしてませんが、試し点灯をしてみたら明るかったので満足です。

対象商品 : 17034203
2021-11-19
用途: マーカー
その他業種

10個まとめ買いして取り付けましたが1個は1ヶ月程で3粒のledが切れてしまう明るいだけに目立って仕方ない残念すぎる

1が参考にしています
対象商品 : 89297144
2016-05-07
用途: 大型トラックの左右ステップに取り付け
関和建設工業(株

以前は、ジエットイノウエのグリーンを使ってました。片方が切れたので,ヤックの超流星グリ-ンに変えたところ、明るさが全く違い、ジエットの物は取り外しました。かなり明るく、おすすめです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする