曜日別特売
50ml ナスフラスコ アズワン 89297704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50ml ナスフラスコ アズワン 89297704
50ml ナスフラスコ アズワン 89297704

ナスフラスコ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)50
摺合せ(TS)29/42
内容量1個注文コード89297704品番50ml
参考基準価格(税別)¥3,290販売価格(税込)¥3,583
販売価格(税別)
3,257
容量(mL)50摺合せ(TS)29/42栓No.29/42最大径×高さH(Φmm×mm)52×107材質硼珪酸ガラス-1アズワン品番1-1575-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89297747
2024-03-28
用途: 有機合成実験
教育・研究機関

値段も手頃で品質には全く文句ありません。同じ規格のフラスコは色々ありますが、特にこだわりが無いならDLAB品で良いと思います。

対象商品 : 89297747
2019-03-04
用途: 配合合成
製造業

通常使用使用しているものが最安値で買うことができてたので良かった。品質も問題なし。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする