※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径(Φmm)
9
2.5
6
7.5
9
4
外径(Φmm)
12
4
8
10
12
6
色
黒
黒
白
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
89298045
品番
NA1290-20
参考基準価格(税別)
¥8,360
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
内径(Φmm)
9
外径(Φmm)
12
定尺(m)
最大20
色
黒
アズワン品番
1-8164-05
材質
ナイロン
使用温度範囲(℃)
-15~+90
使用流体
水・空気
使用圧力範囲
-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
注意
※カット品です。販売は20m単位となります。