曜日別特売
NA0425-20 ナイロンチューブ アズワン 89298054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンチューブ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内径(Φmm)2.5
外径(Φmm)4
内容量1巻(20m)注文コード89298054品番NA0425-20
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。

内径(Φmm)2.5外径(Φmm)4定尺(m)最大20アズワン品番1-8208-01材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
注意
※カット品です。販売は20m単位となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする