曜日別特売
UB0850-20-CC ポリウレタンチューブ アズワン 89298185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本
内径×外径(Φmm)5.0×8
外径(Φmm)8
内容量1本注文コード89298185品番UB0850-20-CC
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。
カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。

材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60内径×外径(Φmm)5.0×8最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)外径(Φmm)8使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力-100kPaアズワン品番1-8257-03
注意
※ワンタッチ継手に接続して水使用される際は、インサートリング(別売)を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする