曜日別特売
583330 角型瓶 TARSONS 89299761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角型瓶

(3件のレビュー)
容量(mL)250
アズワン品番1-1778-02
内容量1本注文コード89299761品番583330
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥305
販売価格(税別)
277

耐久性に優れています。

容量(mL)250口内径(Φmm)28.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.5×51.5×116アズワン品番1-1778-02材質HDPE(高密度ポリエチレン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89299752
2022-09-07
用途: 液体の保存

値段の割には品物は良いと思います。継続して購入する予定です。

対象商品 : 89299761
2021-05-18
用途: 2ストオイルの携行に使用
その他業種

ツーリング時に250ccの小型ボトルを携行しています。耐油性がありキャップの密閉もしっかりしているので安心です。

対象商品 : 89299761
2018-03-15
用途: 塗料の小分けに
サービス業

塗料の小分けに使っています。強度がありすぎて価格が割高なので、もう少し軽くて安価なもので250mlがあると助かります。厚みは、50mm以内がいいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする