TARSONS
ストロングボトル
商品レビューを投稿する
返品不可
容量(L)
50
2
4
10
20
50
10(活栓付き)
20(活栓付き)
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89299935
品番
583270
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。
オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
容量(L)
50
材質
PP(ポリプロピレン)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
376×682
口内径(Φmm)
65
アズワン品番
1-1782-05
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)