曜日別特売
DB63-B DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所 89300522

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DB63-B DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所 89300522
DB63-B DBボールキャスター(ボルト式) 東信製作所 89300522

DBボールキャスター(ボルト式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径5/16×18山
ストッパーなし
内容量1個注文コード89300522品番DB63-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

抜群の旋回性・静音性のスマートデザインキャスター。
小回りが必要な用途に最適です。
ストッパー付は、レバー操作は軽々スライド式。車輪の内側にあるので、狭い場所での旋回やスタッキングにも向いています。

車輪径(Φmm)63許容荷重(daN)40ねじ径5/16×18山軸長(mm)15取付高(mm)70材質(車輪)ウレタン形状自在車材質(本体)ダイカスト車輪幅(mm)11寸法b(mm)-ストッパーなし軸長L(mm)15材質(ストッパー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応特性静音取付座B(mm)-寸法W'(mm)27.5平径P(mm)12キャスタータイプねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89300547
2020-07-27
用途: 折りたたみワゴンの交換用
サービス業

地面に対して垂直でなく一見不安定にみえるが
小回りが利くようになっているらしい。
思ってたよりも小さいがスムーズ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする