曜日別特売
LZM-B5100 ラミネートフィルム片面マット アイリスオーヤマ 89303015

LZM-B5100 ラミネートフィルム片面マット アイリスオーヤマ 89303015
LZM-B5100 ラミネートフィルム片面マット アイリスオーヤマ 89303015

ラミネートフィルム片面マット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
内容量1パック(100枚)注文コード89303015品番LZM-B5100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

片面マット・片面光沢の仕上げが選べる、厚さ100ミクロンのラミネートフィルムです。
マット面は光の反射を防ぐのでメニューや掲示物や写真に最適です。

サイズB5仕様片面マット寸法(mm)188×263タイプ片面マット厚さ(μm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89303042
2023-06-09
用途: 掲示POP保護
サービス業

通常のラミネートだとテカテカで照明を反射して見づらくなりますが
マットで反射しにくいですし、やすっぽくならないのがすごく良いです。

対象商品 : 89303042
2022-06-23
用途: 資料を掲示するとき
建設業・工事業

とても、使いやすく奇麗に仕上げることができました。

1が参考にしています
対象商品 : 89303024
2021-01-29
用途: 安いです だから 再々購入です

現場で使用する時に、雨を気にせず、尚且つ、油性ペンを使って書き込みができるので便利です。 モノタロウが最安値なので今後も再購入します。

1が参考にしています
対象商品 : 89303042
2020-06-02
用途: 販促物の作成時に使用します
その他業種

いつも使用しているものなので、使用感に問題なし、ホームセンターではマットタイプは取り扱いがないので、助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 89303024
2017-08-25
用途: 遠方から見る文書の保護
有限会社イーブイエフ製作所製造業

普通のラミネートフィルムは反射光の関係で、読めない角度が有りますが、このフィルムは殆ど反射光が無くなるので、とても見易くて良いですね。
名刺サイズの様に小さな物にもマットタイプが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 89303024
2016-07-27
用途: 最大積載荷重の表示用
株式会社トーニチ

点検蓋の最大積載荷重の表示に使用しています。通常のものだと雨が降った後滑るので、片面マットタイプのほうが滑りにくいです。
後は耐久性は今後、確認していきます。価格もそんなでもなく、片面
マットなので反対側も使用できるので良いとpもいます。

対象商品 : 89303042
2016-08-01
用途: 工事看板等屋外掲示物として
株式会社日本ロードライン

屋外で使用することが多く写真撮影をする為、片面マットの面を使用しています。
きれいに撮影でき、丈夫なためこの商品以外は使用できません!

対象商品 : 89303024
2016-07-07
用途: 掲示板等
山金工業株式会社

通常は掲示すると光って何の表示か解らないのですが、片面がマットなので掲示しても光らないので良く見えます、良いです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする