東製作所
鍵付ステンレス保管庫(片面引違戸)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
600
600
750
900
1200
1500
1800
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89309796
品番
AC-600K鍵付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
間口W×奥行D×高さH(mm)
600×450×800
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
800
棚板耐荷重(kg)
約30
材質
SUS430
脚高(mm)
100
棚板数(枚)
1
質量(kg)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000