曜日別特売
LS-82 ユニコン LS スミ 89311135

ユニコン LS

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)色(柄)茶英字注文コード89311135品番LS-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

サンドイッチにぴったりフィットするように設計されています。

材質OPS色(柄)茶英字寸法(縦×横×深さ)(mm)125×144×21(19)適応正方形サンドイッチ電子レンジ×
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01205453
2020-05-13
用途: テイクアウト
飲食業

食パンをサンドイッに切るとちょうどいい大きさで助かってます

1が参考にしています
対象商品 : 89311153
2017-09-04
用途: ドライフラワー、プリザーブドフラワーのパック詰めに使用
株式会社ベリーフィールド農・林・水産業

クリスタルパックを検討していましたが安価でおしゃれな英字入りのこちらのパックを見つけました。おしゃれでとても良いです。

対象商品 : 01205462
2017-01-24
用途: サンドイッチ弁当
卸売・小売業

1/4サイズがピッタリなので、盛り付けが崩れる事はありません!だからキレイです

1が参考にしています
対象商品 : 89311126
2017-07-17
用途: cafeのTake out用
Blackberry JAM

今までの容器をうっかり切らせてしまい、代わりに急遽注文。
シフォンケーキのお持ち帰り用の容器でしたが、身と蓋が一体になっているところも、材質も、値段の割に安っぽいのにがっかりしました。
サンドイッチ用だから仕方ないのかもしれませんが・・・
また、1ロット100個というのも多すぎです。今までの容器は50個でしたから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする