- シルコット 消毒 ウェットティッシュ 各種 ユニ・チャーム 89322317

- シルコット 消毒 ウェットティッシュ 各種 ユニ・チャーム 89322317
- シルコット 消毒 ウェットティッシュ 各種 ユニ・チャーム 89322317

シルコット 消毒 ウェットティッシュ 各種

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(40枚×3個)
商品タイプ詰替用
内容量1セット(40枚×3個)注文コード89322317品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

ワンプッシュでフタが開いて、片手でシートが取り出せるから、身の回りを手早くキレイにできるウェットティッシュです。
手指の見えない菌を消毒できる。医薬部外品です。

用途手指・皮ふの洗浄・消毒シートサイズ(mm)135×190成分アルコールシリーズシルコット商品タイプ詰替用医薬品医療機器等法指定医薬部外品効果消毒繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89322317
2017-08-31
用途: 所内・待合で使用
自動車・二輪車・自転車関連業

除菌に騙されている方々多いですが、消毒に非常に満足しています。

対象商品 : 89322317
2014-02-22
用途: 手の消毒

気軽に手を清潔に保てるので気持ちいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする