曜日別特売
OYP50-180 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89323385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYP50-180 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89323385
OYP50-180 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89323385

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
全長L(mm)180
ポスト径D(Φmm)50
内容量1個注文コード89323385品番OYP50-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,010
寸法A(mm)155寸法B(mm)90ポスト径D(Φmm)50寸法H(mm)65寸法H1(mm)85寸法T(mm)25寸法a(mm)125寸法a1(mm)62.5寸法b(mm)60寸法b1(mm)30寸法d(mm)14寸法e(mm)10寸法l(mm)125全長L(mm)180材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7付属六角穴付きボルトM12-50付属プラスノックピン10-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89322965
2023-04-18
用途: プレス金型に使用

品物は満足ですがφ25x100Lの価格が130L以上と同じ価格に設定されている。
110L,120Lは100Lより安いので購入はしています。
100Lも同じ価格帯にしてくれたら購入したいと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
必ずしも、サイズに応じた価格設定にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする