曜日別特売
OYP60-300 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ) タカノ 89323525

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・給油タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長L(mm)300
ポスト径D(Φmm)60
内容量1個注文コード89323525品番OYP60-300
参考基準価格(税別)¥10,710販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法A(mm)190寸法B(mm)120ポスト径D(Φmm)60寸法H(mm)75寸法H1(mm)100寸法T(mm)30寸法a(mm)150寸法a1(mm)75寸法b(mm)80寸法b1(mm)40寸法d(mm)18寸法e(mm)13寸法l(mm)150全長L(mm)300材質ブシュ:FC250 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:55HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7付属六角穴付きボルトM16-60付属プラスノックピン13-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89322965
2023-04-18
用途: プレス金型に使用

品物は満足ですがφ25x100Lの価格が130L以上と同じ価格に設定されている。
110L,120Lは100Lより安いので購入はしています。
100Lも同じ価格帯にしてくれたら購入したいと思います。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。
必ずしも、サイズに応じた価格設定にはなりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする