曜日別特売
OYAP25-90 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89323692

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYAP25-90 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89323692
OYAP25-90 ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ) タカノ 89323692

ボールガイドポストセット(可動式ストッパ・ノック穴付・アルミ製ボールリテーナタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
全長L(mm)90
ポスト径D(Φmm)25
内容量1個注文コード89323692品番OYAP25-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法A(mm)84寸法B(mm)48ポスト径D(Φmm)25寸法D1(mm)31寸法H(mm)30寸法H1(mm)50寸法S(mm)50寸法T(mm)20寸法a(mm)66寸法a1(mm)33寸法b(mm)30寸法b1(mm)15寸法d(mm)9寸法e(mm)8寸法l(mm)66ストッパ可動量M(mm)0~20全長L(mm)90材質ブシュ・ホルダ:FC250 ボールガイドブシュ:SUJ2 ボールリテーナ:A5052S ポスト:SUJ2 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2硬度ポスト:58HRC~(高周波焼入) ノックピン:45~50HRC公差eH7付属六角穴付きボルトM8-35付属プラスノックピン8-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする