曜日別特売
フ-KC5720LG クリヤーホルダーファイル<KaTaSu> コクヨ 89332967

クリヤーホルダーファイル<KaTaSu>

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトグリーン
内容量1冊注文コード89332967品番フ-KC5720LG
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

クリヤーホルダーを手軽にひとまとめ!見出し分類ができ、スリムな背幅で持ち運びにも便利。クリヤーホルダーをまとめて収納。クリヤーホルダーを挟んで簡単にとじる事ができます。閉じた書類を探しやすい。表紙が大きく開くので、クリヤーホルダーをパラパラめくって探す事ができます。スリムな背幅で持ち運び安。書類が少ない時はスリムに!持ち出し時にもかさばりません。移動時などに中身を保護するフラップ付きです。背見出しを記入して案件別に整理。背紙のウラ面は案件ごとに整理ができるタイトル欄付きです。机上ではタイトルを書いて分類整理・インデックスホルダーが付属。市販の「ふせん」で簡単に見出しが付けられるインデックスホルダー<KaTaSu>(ふせんカバー付き)3山1組タイプ(フ-KFN7503T)の1山目が一枚付属しています。

サイズA4ライトグリーン収容数(最大)クリヤーホルダー10枚付属品見出し付クリアホルダー1枚材質本体・付属クリヤーホルダー/R-PP寸法(幅W×高さH)(mm)240×312背幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89332958
2025-09-18
用途: 書類の分類
教育・研究機関

クリアファイルを複数挟んで使うことができる。書類の分類に困らない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする