曜日別特売
GS-08 二方型ホース継手 ノールマ 89334542

 

GS-08 二方型ホース継手 ノールマ 89334542
GS-08 二方型ホース継手 ノールマ 89334542

二方型ホース継手

(37件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)8
内容量1個注文コード89334542品番GS-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。

用途
産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手形状ストレート使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.6寸法D3(Φmm)10寸法L1(mm)56耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-05
用途: ブローバイホースの延長
卸売・小売業

内径9.5mmのブローバイホースの延長に使いました。
結構きつく嵌め合うので、ナイロンタイラップで締めておくだけで大丈夫なようです。

2024-11-30
用途: エアーホース金具
出口梅園製造業

ウレタンエアーホースの継手に使用しています。10k位の圧力を加えますが問題無く使用しています。

対象商品 : 89334524
2024-08-06
用途: バイクのバキュームホース
農・林・水産業

バイクのバキュームホースのジョイントに使いました。この商品はガソリンにも使えます。

対象商品 : 89334533
2023-10-27
用途: 車の負圧の配管のジョイントです。
アールブイフォーワイルドグース株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ホースの差し込みはスムーズで、商品クオリティーのバラつきやバリは無く安心して使用可能です。

対象商品 : 89334524
2023-05-13
用途: 負圧チューブのバイパス

キャブレターの負圧ホースのバイパスに使用しました
蚊もなく不可もなく、きちんと使用できますのでそれで満足しています

対象商品 : 89334533
2023-12-19
用途: メンテナンス
製造業

記載通りの商品で、取付たところ期待通りの品物であった。

対象商品 : 89334567
2023-01-30
用途: 灌水チューブの接続
サービス業

径もピッタリで漏水もなく簡単作業で上手に接続できました。

対象商品 : 89334524
2022-12-28
用途: バイク整備
建設業・工事業

ガソリン対応でバイク部品の商品は高いので代用しています。価格は安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする