曜日別特売
10号 レイシーパック 大阪和田化学工業 89335382

レイシーパック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)180
高さ(mm)270
内容量1袋(500枚)注文コード89335382品番10号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

壁にかけるだけで設置も簡単。片手で楽に取り出せます。

材質HDPE厚さ(mm)0.01幅(mm)180高さ(mm)270透明種類ポリ袋入数(枚)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89335382
2020-11-09
用途: パンの袋詰め
飲食業

サッと1枚ずつ取れて口も開いてるので、スムーズに
パンを入れることができます。とても楽です。

対象商品 : 89335425
2019-12-11
用途: 工場に下げておくのに
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっと復路が欲しい時に重宝しています。もう少し安いと助かるのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする