曜日別特売
1FMR31011AC マジックライス サタケ 89460438

 

1FMR31011AC マジックライス サタケ 89460438
1FMR31011AC マジックライス サタケ 89460438
1FMR31011AC マジックライス サタケ 89460438

マジックライス

(10件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1箱(100g×50個)
保存期間(年)5
種類青菜ご飯
内容量1箱(100g×50個)注文コード89460438品番1FMR31011AC
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥23,738
販売価格(税別)
21,980

調理時に注水量を変えることによって、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける保存食です。
原材料にアレルギー物質(特定原材料等)28品目を使用していません。
安定性のある袋がそのまま容器になり、スプーン付きで、どこでもお召し上がりいただけます。
包材にはバリア性の高いアルミラミネートフィルムを使用し、陳列に便利なフック穴が付いています。

アレルギー
特定原材料:該当なし/特定原材料に準ずるもの:該当なし
同一工場で製造する商品に含まれるアレルギー物質は、フリーダイヤル又はホームページでご確認ください
保存期間(年)5種類青菜ご飯種別青菜ご飯原材料うるち米(国産)、青菜ご飯の具(だいこん葉、食塩、砂糖)/ 調味料(アミノ酸)グリーン購入法適合栄養成分エネルギー:351kcal、タンパク質:6.1g、脂質:1.0g、炭水化物:79.3g、食塩相当量:3.4g※目安添加物スプーン1個 / ポリスチレン、脱酸素剤(有機系)1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77541337
2024-06-28
用途: 災害時用
建設業・工事業

災害時用に保管しています。一度使ってみようと思います。

対象商品 : 19811618
2020-03-20
用途: 防災備蓄品の賞味期限切れに伴う入れ替え
自動車・二輪車・自転車関連業

入れ替えは、実施したが、使用はしておりません。
しかしながら、品質の良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 19811584
2021-09-13
用途: 防災の時
丸山製作所製造業

まだ災害がないのでリックに保存したままです、災害では使うと思いますがあまり期待しないでください

対象商品 : 18771805
2020-04-13
用途: 非常時
医療・福祉・介護関連業

商品は以前から食べたことがあり、美味しいです。配送が表示よりも倍以上の日数がかかり、返品もできないため、早めにほしい方は注意が必要です。

対象商品 : 23786796
2019-09-06
用途: 自然災害用の備蓄品
琉球製罐株式会社製造業

自然災害用の備蓄品として購入しました。
いざという時の食料としてちょうど良いサイズです。
賞味期限も5年間なので備蓄品としては最適です。
また購入予定したいと思います。

対象商品 : 19811593
2018-09-16
用途: 町内会で配布する防災セットの一品
豊新第9振興町会その他業種

味見はしていませんが使いやすそうで備蓄品として有効だと思います。

対象商品 : 23786848
2020-03-07
用途: 空腹時
その他業種

旨そうな香りが食欲をそそり、味も問題ない。
ただし塩気が強すぎる。

対象商品 : 19811584
2018-10-30
用途: 非常時の為
卸売・小売業

非常時用に購入、試して食べてみましたが、常用でも問題ないくらいの味でした。米は少し硬いですが問題有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする