アイ電子技研
アネモメーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
89460763
品番
AM-4204HA
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。
測定範囲
風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s)
寸法(mm)
79×38×185
測定範囲(℃)
0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F)
表示
電源:デジタルLCD表示
電源
単4型アルカリ乾電池X6
寸法(Φ×mm)
プローブ:12×250
伸縮範囲(mm)
プローブ:280~840
測定項目
風速