曜日別特売
LR41C(B)N アルカリボタン電池 FDK 89467935

アルカリボタン電池

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
規格
内容量1個注文コード89467935品番LR41C(B)N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥200
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)7.9×3.6公称電圧(V)1.5アズワン品番64-9050-77使用推奨期限2年

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89467935LR41C(B)N89870943LR41C(B)NLR41C(B)N アルカリボタン電池 FDK 89870943アルカリボタン電池FDK1個
159
税込175
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89467917
2021-08-04
用途: 私物の電池交換用に

100円均一や他の通販で売っていなかったので、こちらで購入。会社で受け取り出来て便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする