CR2016C(B)N リチウムコイン電池 FDK 89468102

リチウムコイン電池

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
規格CR2016
内容量1個注文コード89468102品番CR2016C(B)N
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
モノタロウではこんなお得な商品も!
規格CR2016トラスコ品番440-0488本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×1.6公称電圧(V)3アズワン品番64-9050-86使用推奨期限5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89468093
2017-06-27
用途: 100均は使えないから
個人のお客様

ほんの少しの価格差で性能は段違いです。100均のは割り切りで使用。
これはマジで使用。その位の差は充分にあります。

対象商品 : 89468093
2016-12-27
用途: 自動車のリモコンキーの電池
電気・ガス・熱供給・水道業

可もなく不可もなくでとくにもんだいないと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする