3001008 多機能安全ベスト ミズケイ 89474455

多機能安全ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1着注文コード89474455品番3001008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

縦は背丈に応じて4段階調節可能!横はフリーサイズ!
体型に合わせて調整可能。収納スッキリ多機能ベスト!
(最大)縦12cm横14cm伸ばせます。
ポケット4か所(表側胸・内側左右・内側背中下部分)
メッシュ地/シーバーフック2か所有り

サイズフリー材質ナイロンテープ幅(mm)60(反射テープ)テープ地色色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする