曜日別特売
AP-406CR オフィスシュレッダ フロアタイプ ナカバヤシ 89474708

オフィスシュレッダ フロアタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード89474708品番AP-406CR
参考基準価格(税別)¥508,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

新開発!面倒な袋の交換作業をアシストする自動梱包機能搭載シュレッダ。
満杯になったチップ袋を自動で巻き取って閉じるので、あとは巻き取り部を縛るだけの簡単処理。
面倒なチップ袋の交換作業の負担を軽減します。

細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約76質量(kg)68安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー&アジャスター消費電力(W)(50/60Hz)330/355電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、自動梱包機能、スイングローラー機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)約12/10(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)約3×25投入口幅(mm)320/A3最大細断枚数約22/20(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22/20(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,800/税込4,180
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする