- 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド 89480072

- 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド 89480072
- 【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm ノーブランド 89480072

【オーダー】純チタン2種 フリープレート(鋸切断) 厚さ10mm

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)20~50
長さ(mm)101~150
内容量1枚注文コード89480072品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽く、耐食性に優れ、耐食性に優れ、比較的加工しやすい素材です。

用途熱交換器、建材、食器、装飾品等材質純チタン2種厚さ(mm)10幅(mm)20~50長さ(mm)101~150切断方法鋸切断成分化学成分:N/0.03以下、C/0.08以下、H/0.013以下、Fe/0.25以下、O/0.20以下、Ti/残部サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-25
用途: ?鋸切断?××

10mmは(鋸切断)と書いてあり、素人の判断ではあるが、2枚目画像がその切断の見本だと思い購入(どちらの切断方法商品でも画像は同じ2枚を使い回しでしたので)したが、1枚目画像のシャーリング切断と思われる品が届く。。。返品不可品ですので、レビューにて、報告までです。★切断方法の詳細を題名に書くならば、その切断方法での商品の画像見本も、しっかり解るようにして販売してほしい。高価な、無駄出費となりました。。。2度と買いたくない。。 (買えない^^;)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2939:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

チタンプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする