曜日別特売
0.035x12.7x3m シクネステープ SUS シム&ゲージ 89493643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シクネステープ SUS

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻厚さ(mm)0.035注文コード89493643品番0.035x12.7x3m
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
厚さ(mm)0.035長さ(m)3幅(mm)12.7材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77036673
2024-07-10
用途: 金型の調整
製造業

SUSでこの価格で有れば納得。少量使用したかったので助かります。
問題も無く使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする