曜日別特売
0.70X12.7X75L A型シクネスゲージ バラ SUS シム&ゲージ 89494657

A型シクネスゲージ バラ SUS

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚厚さ(mm)0.7長さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応注文コード89494657品番0.70X12.7X75L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
精度(mm)±0.025長さ(mm)75厚さ(mm)0.7材質SUS304H形状A幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89494614
2023-02-09
用途: 製品の検品用
株式会社ミロク製造業

とても使いやすく、お値段も安くて、お勧めします。
購入してよかったです。

対象商品 : 89494596
2021-12-28
用途: 3Dプリンター
その他業種

3DプリンターのZ軸調整に買いました。
シクネスゲージは錆びる錆びると聞いていたので、少々お高いですがしっかりSUS製のこれを買いました。
自称ステンレスのガッツリ錆びる安物とは違いますね。
素手で触って特に拭き取ることなく使い続けていますが、錆びてくる様子はありません。
ただ小さすぎて奥の調整がしにくいのは微妙です。
SUS製かつ手頃なお値段とサイズの商品がなかなか無いのでこれを使うしか無いのですが・・・。

対象商品 : 89494605
2020-08-27
用途: デスビのコンタクトポイントのギャップ調整
医療・福祉・介護関連業

ポイント調整専用で使用しています。油分厳禁なので、放っておいても錆びないステンレス製は重宝してます。

対象商品 : 89494492
2016-11-11
用途: 隙間のチェック

水回りで使うため、ステンレスが錆びずに助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする