N500-10 ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ) 89498577

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N500-10 ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ) 89498577
N500-10 ガススプリング Nタイプ BESTEC(ハヤシ) 89498577

ガススプリング Nタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ストロークS(mm)10初期荷重(daN)500注文コード89498577品番N500-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,068
販売価格(税別)
11,880

NタイプはISO11901(NCタイプ)と比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。

寸法H(mm)65寸法L(mm)75ストロークS(mm)10配管不可RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(daN)800初期荷重(daN)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする