VICTOR(花園工具)
エクセレントシリーズ ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
89498946
品番
VR125B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手の疲れが軽減出来る発泡性エラストマグリップ仕様。
プロ仕様の機能・切れ味・耐久抜群・熟練工による手作業での刃付け!
耐薬・耐電性に優れ、焼却や加熱時にダイオキシンが発生しない素材で環境にやさしい。
用途
ローレット付で掴み部は細口で精密作業に
呼び寸法(mm)
125
材質
S58C-63M
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×12×135
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
熱処理
無酸化焼入/刃部高周波焼入
刃部強度
HRC58~64
切断能力(Φmm) 鋼線
2.6