※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BESTEC(ハヤシ)
ガススプリング NPタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストロークS(mm)
50
10
15
25
50
寸法H(mm)
150
65
75
95
145
70
80
110
100
150
85
105
155
90
160
寸法L(mm)
200
75
90
120
195
85
105
160
80
95
125
200
100
130
205
135
210
最大荷重(daN)
3200
640
1120
1600
3200
4800
6400
11200
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89501413
品番
NP2000-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
NPタイプはNタイプと比べて2倍、NC(ISO)タイプ対比3倍以上のスプリング能力を持っております。
寸法H(mm)
150
寸法L(mm)
200
ストロークS(mm)
50
最大荷重(daN)
3200
初期荷重(daN)
2000
配管
不可
RoHS指令(10物質対応)
対応