曜日別特売
NPS2000-10 ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPS2000-10 ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501623
NPS2000-10 ガススプリング NPSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501623

ガススプリング NPSタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストロークS(mm)10
寸法H(mm)90
寸法L(mm)100
最大荷重(daN)3200
内容量1本注文コード89501623品番NPS2000-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

NPSタイプはNPタイプの特徴と同じですが、取付用ベースと配管が付けられるようにシリンダー下段にグルーブと配管用ポートが付いております。NPタイプに比べ、20mm高いです。全規格が配管可能です。

寸法H(mm)90寸法L(mm)100ストロークS(mm)10最大荷重(daN)3200初期荷重(daN)2000配管可能RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする