曜日別特売
NS100-125 ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501937

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NS100-125 ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501937
NS100-125 ガススプリング NSタイプ BESTEC(ハヤシ) 89501937

ガススプリング NSタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本ストロークS(mm)125初期荷重(daN)100注文コード89501937品番NS100-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,877
販売価格(税別)
9,888

NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。

寸法H(mm)170寸法L(mm)295ストロークS(mm)125配管不可RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(daN)160初期荷重(daN)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする