NSB500-90 ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89503547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSB500-90 ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89503547
NSB500-90 ガススプリング NSBタイプ BESTEC(ハヤシ) 89503547

ガススプリング NSBタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストロークS(mm)90
寸法H(mm)155
155
75
80
90
105
115
130
135
145
165
190
85
95
110
120
140
150
160
170
195
210
255
295
100
125
180
175
220
270
320
185
205
240
280
330
245
290
340
寸法L(mm)245
245
85
95
115
145
165
195
205
225
265
315
90
100
120
150
170
200
210
230
250
270
320
335
415
495
105
125
155
175
215
235
255
280
275
345
430
520
135
185
305
365
440
530
260
310
370
450
540
最大荷重(daN)800
内容量1本注文コード89503547品番NSB500-90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

NSBタイプはNSタイプと同じ構造ですが、BH分割形取付用ベースと配管を付けられるように下段にグルーブと配管ポートが付いております。(配管はNSB700から可能です)

寸法H(mm)155寸法L(mm)245ストロークS(mm)90配管不可RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(daN)800初期荷重(daN)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする