25m のら猫よけネットセット 積水樹脂 89508684

のら猫よけネットセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
長さ(m)25
内容量1巻注文コード89508684品番25m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

犬猫の家庭菜園侵入を防止するネットと支柱のセットです。
支柱は十字キャップつき支柱と留め具でネットの展張が簡単です。
支柱の両端はセキスイ独自のウォータータイトキャップ仕様で錆びに強く、丈夫で長持ち。
ネットつきですので、そのまま菜園を囲えます。

幅(m)1長さ(m)25グリーン材質-目合い(mm)17線径(Φmm)-セット内容支柱Φ16mm×1.0m 8本、フィルムトメールFT-19 4個、ネット1枚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89508675
2021-03-23
用途: 犬の逃走防止
個人のお客様

飼い犬が敷地外に出ないように10mを直線に張りました。
アニマルネットは初めて使用しましたので、支柱付きのこちらは
良い選択だったなと思いました。
そのうち慣れてきて突き破ったり飛び越したりするかもしれませんが、
当面はこれでしのげそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする