NNFK90209/NNU402025KLA9 一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Iスタイル 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 89511502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NNFK90209/NNU402025KLA9 一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Iスタイル 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 89511502
NNFK90209/NNU402025KLA9 一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Iスタイル 器具セット品 Panasonic(パナソニック) 89511502

一体型LEDベースライト iDシリーズ/20形直付Iスタイル 器具セット品

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード89511502品番NNFK90209/NNU402025KLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500

長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品。

消費電力(W)16.5電圧(V)100~242仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵長さ(mm)607幅(mm)80材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)全光束(Lm)1600色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)97.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1610光色昼白色明るさ1600Lm(Hf16形×1灯 高出力型器具相当)
注意
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
※550ピッチのボルトに対応します。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合調光器をご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26770196
2017-03-06
用途: 台所の照明
株式会社エイコーその他業種

昼光色 電球色 の表示がなかったので適当に注文したら電球色でした。
明るさの違いで判断しないといけないので要注意です。
しかし消費電力も少なく明るさも十分なので良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 89511554
2015-09-09
用途: 居室の照明
その他業種

取り付け工事で難儀するかと思っていたが、意外に易しく取り付けることができた。照度や輝度は満足しています。省エネも素晴らしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする