曜日別特売
LCD-IPAD9BC Apple 10.5インチiPad Pro 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 89511652

LCD-IPAD9BC Apple 10.5インチiPad Pro 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 89511652
LCD-IPAD9BC Apple 10.5インチiPad Pro 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム サンワサプライ 89511652

Apple 10.5インチiPad Pro 2017用ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード89511652品番LCD-IPAD9BC
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ブルーライトメイン波長450nmにおいて、約26%カット。目の水晶体で吸収されにくく、網膜を傷つける恐れがあるブルーライトを集中カット。眼精疲労対策にオススメ。ブルーライトを軽減させ、更にフィルムの内と外で吸収するので目に優しい。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

用途Apple10.5インチiPadPro2017対応ブルーライトカット液晶保護指紋防止光沢フィルム。特性ブルーライトカット指紋防止光沢材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート)厚さ(mm)0.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169.4×0.2×247対応機種iPad Pro 2017年モデル 10.5インチ透過率(%)81適合サイズ10.5インチ表面硬度2~3H反射率(%)5アズワン品番64-0900-43紫外線カット0.999
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする