曜日別特売
ED-P7070LN eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512544

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ED-P7070LN eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512544
ED-P7070LN eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512544
ED-P7070LN eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512544
ED-P7070LN eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512544
ED-P7070LN eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512544
ED-P7070LN eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512544
ED-P7070LN eデスク(Pタイプ) サンワサプライ 89512544

eデスク(Pタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)500
間口(mm)700
奥行(mm)700
内容量1台注文コード89512544品番ED-P7070LN
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

総耐荷重200kgで大型プリンタの設置が可能です。eデスクと同じ天板を使用し、デスクの横に置いても違和感がありません。また、バックパネルも付属し、オフィスの美観を損ねません。サイズバリエーションが豊富で、プリンタサイズ、設置場所に応じたサイズが選べます。オプションで、引き出し、前扉の取り付けが可能です。また複数の用紙を保管する場合は、中棚の追加も可能です。天板にはケーブル口が付属し、下棚にもケーブル配線口付です。ケーブル配線が容易なため、中棚の追加で、AV機器ラックとしても使用できます。アジャスター併用時。

用途総耐荷重200kg*、豊富なサイズバリエーションとオプションのプリンタスタンド。ライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×700×500棚段数3総耐荷重(kg)200(アジャスター使用時)質量(kg)31.37付属品アジャスター材質天板:木(メラミン化粧版、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)500奥行(mm)700間口(mm)700キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×700×500アズワン品番64-0841-17グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※新型コロナウイルス感染状況等の要因により、本シリーズに使用している木製天板材料が入手困難な状況によるもので一時的に代替材料にて対応させていただきます。従来天板色と若干の違いがありますのでご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする