ER-80NT eラック D450棚板 サンワサプライ 89515667

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-80NT eラック D450棚板 サンワサプライ 89515667
ER-80NT eラック D450棚板 サンワサプライ 89515667

eラック D450棚板

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
間口(mm)748
内容量1台注文コード89515667品番ER-80NT
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

奥行き400mmの棚板です。機器固定ベルト(RAC-BL1)取付け穴付きです。重量物にも耐えられるスチール製です。50mmピッチで高さ変更可能です。耐荷重は50kgです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)748×450×25総耐荷重(kg)50質量(kg)5.95材質スチール(メラミン焼付塗装)高さ(mm)25奥行(mm)450間口(mm)748寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×450×25アズワン品番64-0888-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする