Panasonic(パナソニック)
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 フリーコンフォート 器具本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
LDL40 W220(基本灯具)
LDL40 W220
LDL40 W220(基本灯具)
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89517881
品番
NNF42666LE9/FSK42225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,500
適合
水平天井埋込専用、連結用器具/NNF42667、NNF42668、NNF42669
種別
高効率OAコンフォート(アルミルーバ) CLASSⅡ
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、ルーバ/アルミ(鏡面つや消し仕上)
タイプ
LDL40 W220(基本灯具)
起動形式
LE9
仕様
電源ユニット内蔵(ランプ別売)
長さ(mm)
1261
電圧(V)
100~242
遮光度
横方向30度/縦方向30度
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
灯数
2