RAC-KB50 キーボード受け サンワサプライ 89518126

 

RAC-KB50 キーボード受け サンワサプライ 89518126
RAC-KB50 キーボード受け サンワサプライ 89518126

キーボード受け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード89518126品番RAC-KB50
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

キーボードを載せたまま収納できます。

間口(mm)546奥行(mm)314高さ(mm)106寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸/546×314×106、有効内寸/512×220×40アズワン品番64-0848-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする