RAC-EC6SN2 スチール製パソコンラック サンワサプライ 89518975

 

RAC-EC6SN2 スチール製パソコンラック サンワサプライ 89518975
RAC-EC6SN2 スチール製パソコンラック サンワサプライ 89518975
RAC-EC6SN2 スチール製パソコンラック サンワサプライ 89518975
RAC-EC6SN2 スチール製パソコンラック サンワサプライ 89518975
RAC-EC6SN2 スチール製パソコンラック サンワサプライ 89518975
RAC-EC6SN2 スチール製パソコンラック サンワサプライ 89518975

スチール製パソコンラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)670
高さ(mm)828
奥行(mm)644
内容量1台注文コード89518975品番RAC-EC6SN2
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
用途オールスチール製の堅牢なラックライトグレー本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)670×644×828総耐荷重(kg)100質量(kg)16.5材質フレーム・棚板/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン高さ(mm)828奥行(mm)644間口(mm)670キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×644×828アズワン品番64-0845-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする